{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 106 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116065 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197270504 | |
Număr producător | 116065 3,3 |