Burghiu elicoidal lung HSS-E N 4 mm

Cod articol: 116065 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,10 € / buc.
La cerere
În stoc
580 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 4 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 340
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Unghiul elicei 35-40 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 72 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 78 mm
    Lungimea totală L 119 mm
    ⌀ cozii Ds 4 mm
    Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
    Inel colorat roşu
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116065 4
    EAN / GTIN 4045197270573
    Număr producător 116065 4

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
    Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

    Avantaj:

    Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
    Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului