Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,2mm

Cod articol: 116065 6,2
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,95 € / buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 340
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 87,7 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 97 mm
Lungimea totală L 148 mm
⌀ cozii Ds 6,2 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116065 6,2
EAN / GTIN 4045197270665
Număr producător 116065 6,2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,2mm

Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,2mm

La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,34 €
de la 10  Bucăți
16,95 €
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,96 €
de la 10  Bucăți
5,80 €
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,01 €
de la 10  Bucăți
4,17 €
Număr de dinţi Z 2 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită
Standard DIN 340 DIN 340 DIN 340
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS E HSS HSS
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8
Lungimea canalului de aşchii Lc 97 mm 97 mm 97 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături