{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 mm | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,5 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116040 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025890 | |
Număr producător | 116040 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS W 8,5 mm
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
678 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.950 livrabil imediat
4,52 €
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | galben | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 | 75 | 75 |