{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | |
Lungimea totală L | 139 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116040 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025838 | |
Număr producător | 116040 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,5mm
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
21,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | fără | albastru | fără |
Lungimea totală L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |