{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 30-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 101,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 115 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025906 | |
Număr producător | 116040 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS W, neacoperită, ⌀ DC h8: 9mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
40,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | galben | fără | albastru | fără |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |