Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS W 7,5 mm

Cod articol: 116040 7,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 5 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 340
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 30-40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 90,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 102 mm
Lungimea totală L 156 mm
⌀ cozii Ds 7,5 mm
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,14 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116040 7,5
EAN / GTIN 4045197025876
Număr producător 116040 7,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu geometrie la vârf Forma A de la Ref. 2,5 mm.
Miez întărit fără conicitate. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Canale cuprinzătoare pentru aşchii, cu muchii posterioare rotunjite. Suprafaţă lustruită.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci este necesară utilizarea bucşelor de ghidare.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului.