{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115055 1-13 | |
Număr producător | 115055 1-13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS Cod 114030 ca set de schimb 1-13 |
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
479,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 25 | 25 | 25 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | TiAlN |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Inel colorat | fără | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS E |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |