{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115300 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024886 | |
Număr producător | 115300 1-13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E Cod 114400 ca set de rezervă, neacoperit, Tip: 1-13
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
291,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
542 livrabil imediat
169,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
152,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | TiN | TiN | neacoperit | neacoperit |
Inel colorat | roşu | galben | fără | fără | roşu | fără |
cu cutie | nu | da | da | nu | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 130 grad |
Tip | N | W | N | N | N | FS |