{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 24 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115300 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024879 | |
Număr producător | 115300 1-10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E Cod 114400 ca set de rezervă, neacoperit, Tip: 1-10,5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
123,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
98,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Set de burghie scurte HSS-E Cod 113150, Tip N, ca set de schimb, fără cutie, neacoperit, Tip: 1-10,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
149,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Increment | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Inel colorat | roşu | fără | fără | roşu | fără | fără |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |