Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 8,9

Cod articol: 114030 8,9
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 8,9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 81 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 8,9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114030 8,9
Număr producător 114030 8,9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX CleverDrill: Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Ascuţire profil. Suprafaţă: Canal elicoidal revenit de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 114050 şi Cod 114160.
Ref. 13,2 – 20: Cu coadă în trepte ⌀ 12,7 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 8,9

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 8,9

La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
19,98 €
de la 5  Bucăți
16,65 €
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,58 €
de la 5  Bucăți
12,15 €
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,68 €
de la 5  Bucăți
13,90 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
31,80 €
de la 5  Bucăți
26,50 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
47,40 €
de la 5  Bucăți
39,50 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită TiAlN TiAlN
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm 8,9 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,6 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm 67,7 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături