Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-E INOX 7,5 mm

Cod articol: 114008 7,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,20 € / buc.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 7,5 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 57,8 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 69 mm
Lungimea totală L 109 mm
⌀ cozii Ds 7,5 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,125 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114008 7,5
EAN / GTIN 4062406877149
Număr producător 114008 7,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Teşiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil şi robust datorită miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
  • Ideal pentru execuţia de găuri precise în tablă, ţevi şi profile.
  • Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafeţe ondulate, datorită ascuţirii inovative de precizie.
  • Găurirea înclinată se poate face cu uşurinţă după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.
  • Găurire cu mult mai puţin efort decât la găurirea cu burghiele obişnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe maşina de găurit şi înşurubat, cu acumulator.
  • Îmbinare pozitivă stabilă şi sigură, în universalul cu 3 bacuri.
  • Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.
  • Fără trepidaţii şi fără agăţarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereţi subţiri.
  • La ieşirea găurii nu se formează bavuri.
  • Ideal pentru găurirea şuruburilor sau a niturilor.

Cu o geometrie specială a tăişului, inclusiv pentru utilizare în oţeluri inoxidabile.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături