{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | INOX | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 29 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114018 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406877644 | |
Număr producător | 114018 1-13KB |