Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-E INOX, neacoperit, ⌀ DC h8: 6mm

Cod articol: 114008 6
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,85 € / buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 48 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 57 mm
Lungimea totală L 93 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Număr producător 114008 6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Teşiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil şi robust datorită miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
  • Ideal pentru execuţia de găuri precise în tablă, ţevi şi profile.
  • Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafeţe ondulate, datorită ascuţirii inovative de precizie.
  • Găurirea înclinată se poate face cu uşurinţă după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.
  • Găurire cu mult mai puţin efort decât la găurirea cu burghiele obişnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe maşina de găurit şi înşurubat, cu acumulator.
  • Îmbinare pozitivă stabilă şi sigură, în universalul cu 3 bacuri.
  • Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.
  • Fără trepidaţii şi fără agăţarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereţi subţiri.
  • La ieşirea găurii nu se formează bavuri.
  • Ideal pentru găurirea şuruburilor sau a niturilor.

Cu o geometrie specială a tăişului, inclusiv pentru utilizare în oţeluri inoxidabile.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.