Burghiu elicoidal cu vârf în trepte HSS-E INOX 3,2 mm

Cod articol: 114008 3,2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,81 € / buc.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 3,2 mm
    Strat de acoperire neacoperit
    Materialul sculei HSS E
    Standard DIN 338
    Tip INOX
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 31,2 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 36 mm
    Lungimea totală L 65 mm
    ⌀ cozii Ds 3,2 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,06 mm/rot
    Inel colorat albastru
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 114008 3,2
    EAN / GTIN 4062406866785
    Număr producător 114008 3,2

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    35
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    32
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Teşiturile sunt nitrurate. Deosebit de stabil şi robust datorită miezului întărit. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii. Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.
    • Ideal pentru execuţia de găuri precise în tablă, ţevi şi profile.
    • Găurire sigură, fără centrare sau fără punctare, inclusiv pe suprafeţe ondulate, datorită ascuţirii inovative de precizie.
    • Găurirea înclinată se poate face cu uşurinţă după pătrunderea în material a primei trepte a vârfului burghiului.
    • Găurire cu mult mai puţin efort decât la găurirea cu burghiele obişnuite DIN338-HSS – până la un diametru de 13 mm, livrat direct pe maşina de găurit şi înşurubat, cu acumulator.
    • Îmbinare pozitivă stabilă şi sigură, în universalul cu 3 bacuri.
    • Utilizare universală într-un spectru larg de materiale, inclusiv în plastic, lemn, acril, fără rupere sau spargere.
    • Fără trepidaţii şi fără agăţarea burghiului, inclusiv în cazul materialelor cu pereţi subţiri.
    • La ieşirea găurii nu se formează bavuri.
    • Ideal pentru găurirea şuruburilor sau a niturilor.

    Cu o geometrie specială a tăişului, inclusiv pentru utilizare în oţeluri inoxidabile.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Burghiu cu coadă cilindrică, fără suprafaţă de prindere.