{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002518 | |
Număr producător | 113020 7,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 7,3 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 7,3 | 7,3 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 7,3 | 7,3 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,1 | 58,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |