{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002228 | |
Număr producător | 113020 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 4,6 mm
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Unghiul la vârf | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 | 47 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |