{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002877 | |
Număr producător | 113020 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 11,2 mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
36,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 95 | 142 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 94 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |