Pereche de mănuşi KX-01 DUSK 11

Cod articol: 094311 11
Reducere
21,60 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,18 € 21,60 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,15 € 18,00 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
422 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KX
Conţinut 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
EN 388 3121X
Material de suport Piele artificială/Spandex
Strat de acoperire Silicon
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 240 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094311 11
EAN / GTIN 6942542967929
Număr producător KX-01 / SZ.11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie foarte uşoare şi strâmte cu strat de acoperire profilat Hex Grip din silicon pe palmă şi vârfurile degetelor. Confort foarte ridicat şi senzaţie plăcută la purtare pentru diverse posibilităţi de utilizare din domeniul mecanicii fine.
  • Material suport foarte subţire (0,5 mm), cusut manual cu o durabilitate ridicată.
  • Aderenţă foarte mare datorită stratului de silicon Hex Grip.
  • Dosul palmei este din lycra întărită pentru o mobilitate mai mare.
  • Pot fi utilizate pe ecran tactil.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.