{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 200 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | portocaliu/bleumarin | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091752 L | |
EAN / GTIN | 7330509231418 | |
Număr producător | 483719775389L |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Jachetă funcţională cu vizibilitate ridicată, portocaliu/bleumarin, Mărime unisex: L
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
164,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.314 livrabil imediat
60,00 €
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu/bleumarin | portocaliu / gri | galben/gri |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Mărime unisex | L | L | L |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |