Jachetă funcţională cu vizibilitate ridicată, portocaliu/bleumarin, Mărime unisex: 2XL

Cod articol: 091752 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea portocaliu/bleumarin
Mărime unisex 2XL
Standard EN ISO 20471; EN 343
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 091752 2XL
EAN / GTIN 7330509231395
Număr producător 483719775389XXL
Producător Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcţională, de calitate, laminată cu benzi reflectorizante de 50 mm. Rezistentă la vânt, apă şi permeabilă la aer. Guler căptuşit cu fleece.
  • Glugă detaşabilă şi rulabilă în guler.
  • Cusături sudate precum şi aerisire în partea din faţă.
  • Buzunare la piept cu fermoar rezistent la apă şi căptuşeală din fleece.
  • Căptuşeală cu găuri şi buzunar pentru telefonul mobil la interior.
  • Buzunare frontale cu fermoar.
  • Manşete reglabile cu prindere cu scai.
  • Bridă reglabilă cu şnur elastic.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3; EN 343

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături