Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată S

Cod articol: 091747 S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 100% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 40 °C rufe colorate
    Înălbire A nu se folosi înălbitori
    Curăţare chimică fără curăţare chimică
    Uscare Fără uscare în uscătorul de rufe
    Călcare nu călcaţi
    Culoarea galben
    Mărime unisex S
    Standard EN ISO 20471
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 091747 S
    EAN / GTIN 7330509289433
    Număr producător 485325603300S

    Descriere

    Execuţie:

    Jachetă cu vizibilitate ridicată cu căptuşeală din fleece. Cu buzunar pentru legitimaţie şi fermoar din plastic cu un cursor. Ideală ca al doilea strat de îmbrăcăminte pe sub o jachetă funcţională.
    • Buzunare la piept cu fermoar.
    • Două buzunare frontale.
    • Mâneci lungi cu manşete reglabile şi şnur elastic.
    • Betelie reglabilă cu şnur.

    Standard:

    Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2

    Notă:

    Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături