Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată XL

Cod articol: 091747 XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică fără curăţare chimică
Uscare Fără uscare în uscătorul de rufe
Călcare nu călcaţi
Culoarea galben
Mărime unisex XL
Standard EN ISO 20471
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091747 XL
EAN / GTIN 7330509289464
Număr producător 485325603300XL

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată cu căptuşeală din fleece. Cu buzunar pentru legitimaţie şi fermoar din plastic cu un cursor. Ideală ca al doilea strat de îmbrăcăminte pe sub o jachetă funcţională.
  • Buzunare la piept cu fermoar.
  • Două buzunare frontale.
  • Mâneci lungi cu manşete reglabile şi şnur elastic.
  • Betelie reglabilă cu şnur.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături