{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu se calcă | |
Culoarea | portocaliu | |
Mărime unisex | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare |
Cod articol | 091750 S | |
EAN / GTIN | 7330509425893 | |
Număr producător | 304925175300S |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Vestă Softshell cu vizibilitate ridicată, portocaliu, Mărime unisex: S
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
114,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat
5,20 €
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
601 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu | portocaliu | portocalie |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 120 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Mărime unisex | S | S | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecție reflectorizantă |