{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu se calcă | |
Culoarea | portocaliu | |
Mărime unisex | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare |
Cod articol | 091750 XL | |
EAN / GTIN | 7330509425909 | |
Număr producător | 304925175300XL |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vestă Softshell cu vizibilitate ridicată, portocaliu, Mărime unisex: XL
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
4,39 €
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
5,20 €
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
882 livrabil imediat
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.952 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.019 livrabil imediat
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | portocaliu | portocaliu | portocaliu | portocalie | portocalie | portocalie |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | 120 g/m2 | 145 g/m2 | 120 g/m2 | ||
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | 30 °C rufe colorate | |||
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecţie de avertiazare | Vestă de protecție reflectorizantă | Vestă de protecție reflectorizantă | Vestă de protecție reflectorizantă |
Sex | Unisex | Unisex | Unisex |