{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 200 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | nu călcaţi | |
Culoarea | galben/bleumarin | |
Mărime unisex | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091745 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509246511 | |
Număr producător | 483719773389XXXL |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jachetă funcţională cu vizibilitate ridicată 3XL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
164,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
60,00 €
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben/bleumarin | portocaliu / gri | galben/gri |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Mărime unisex | 3XL | 3XL | 3XL |
Componentele ţesăturii | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare | Jachetă de protecţie de avertizare |