Jachetă funcţională cu vizibilitate ridicată L

Cod articol: 091745 L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică fără curăţare chimică
Uscare Fără uscare în uscătorul de rufe
Călcare nu călcaţi
Culoarea galben/bleumarin
Mărime unisex L
Standard EN ISO 20471; EN 343
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091745 L
EAN / GTIN 7330509231364
Număr producător 483719773389L

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcţională, de calitate, laminată cu benzi reflectorizante de 50 mm. Rezistentă la vânt, apă şi permeabilă la aer. Guler căptuşit cu fleece.
  • Glugă detaşabilă şi rulabilă în guler.
  • Cusături sudate precum şi aerisire în partea din faţă.
  • Buzunare la piept cu fermoar rezistent la apă şi căptuşeală din fleece.
  • Căptuşeală cu găuri şi buzunar pentru telefonul mobil la interior.
  • Buzunare frontale cu fermoar.
  • Manşete reglabile cu prindere cu scai.
  • Bridă reglabilă cu şnur elastic.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3; EN 343
Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3; EN 343

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături