{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | galben/bleumarin | |
Mărime DE | 56 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091744 56 | |
EAN / GTIN | 7330509413029 | |
Număr producător | 156618113389 GR. 56 |