{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată Blakläder | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | |
Culoarea | galben/bleumarin | |
Mărime DE | 29 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091744 29 | |
EAN / GTIN | 7330509413111 | |
Număr producător | 156618113389 GR. 29 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pantaloni cu vizibilitate ridicată, galben/bleumarin, Mărime DE: 29
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
96,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
57,00 €
45,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
57,00 €
29,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben/bleumarin | galben/gri | portocaliu / gri |
Mărime DE | 29 | 29 | 29 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex | 20% bumbac; 77% poliester; 3% spandex |
Spălare | 70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare | Pantalon de protecţie de avertizare |