{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 5 | |
Puterea presiunii la cursă scurtă | 14 kN | |
Lungime cursă lungă | 0 mm - 40 mm | |
Cursă maximă | 90 mm | |
Înălţimea de montare | 70 mm - 195 mm | |
Orificiu suport în piston | 10 H 7 mm | |
Lăţime masă | 180 mm | |
Adâncime banc | 110 mm | |
Canale în T conform DIN 650 | 1 buc. Ref. 10 | |
Înălţime fără manetă | 420 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 180 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 240 mm | |
Greutate | 20 kg | |
Tip produs | Presă cu pârghie cu articulaţie |
Cod articol | 086760 5 | |
EAN / GTIN | 2050001743923 | |
Număr producător | A2001.001 |