{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2,5 | |
Puterea presiunii la cursă scurtă | 8 kN | |
Lungime cursă lungă | 0 mm - 42 mm | |
Cursă maximă | 90 mm | |
Înălţimea de montare | 70 mm - 190 mm | |
Orificiu suport în piston | 10 H 7 mm | |
Lăţime masă | 150 mm | |
Adâncime banc | 100 mm | |
Canale în T conform DIN 650 | 1 buc. Ref. 10 | |
Înălţime fără manetă | 320 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 150 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 200 mm | |
Greutate | 11,5 kg | |
Tip produs | Presă cu pârghie cu articulaţie |
Cod articol |
086760 2,5
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
2050000997099
Copiaţi |
|
Număr producător |
A1001.001
Copiaţi |
|
Producător | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de |