{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16 | |
Puterea presiunii la cursă lungă | 24 kN | |
Puterea presiunii la cursă scurtă | 32 kN | |
Lungime cursă lungă | 0 mm - 58 mm | |
Lungime cursă scurtă | 0 mm - 25 mm | |
Cursă maximă | 160 mm | |
Înălţimea de montare | 100 mm - 320 mm | |
Orificiu suport în piston | 15 H 7 mm | |
Lăţime masă | 325 mm | |
Adâncime banc | 230 mm | |
Canale în T conform DIN 650 | 2 buc. Ref. 10 | |
Înălţime fără manetă | 710 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 300 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 420 mm | |
Greutate | 79 kg | |
Tip produs | Presă cu pârghie cu articulaţie |
Cod articol | 086760 16 | |
EAN / GTIN | 2050001743749 | |
Număr producător | A4001.001 |