{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 12 | |
Puterea presiunii la cursă lungă | 16 kN | |
Puterea presiunii la cursă scurtă | 20 kN | |
Lungime cursă lungă | 0 mm - 45 mm | |
Lungime cursă scurtă | 0 mm - 23 mm | |
Cursă maximă | 120 mm | |
Înălţimea de montare | 75 mm - 240 mm | |
Orificiu suport în piston | 10 H 7 mm | |
Lăţime masă | 200 mm | |
Adâncime banc | 170 mm | |
Canale în T conform DIN 650 | 1 buc. Ref. 10 | |
Înălţime fără manetă | 500 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 180 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 310 mm | |
Greutate | 32 kg | |
Tip produs | Presă cu pârghie cu articulaţie |
Cod articol | 086760 12 | |
EAN / GTIN | 2050001742469 | |
Număr producător | A3001.001 |