{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 12 t | |
⌀ interior al inelului A | 60 mm | |
⌀ exterior al inelului B | 108 mm | |
⌀ guler suprafaţă C | 65 mm | |
Dimensiune D | 24 mm | |
Lungime filet mamă E | 24 mm | |
Înălţime totală F | 109 mm | |
⌀ Filet | M30 | |
Lungimea filetului | 45 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Tip produs | Şurub cu cap inelar |
Cod articol | 086472 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741806 |