Şurub cu cap inelar M16

Cod articol: 086472 M16
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 4:1 4 t
⌀ interior al inelului A 35 mm
⌀ exterior al inelului B 63 mm
⌀ guler suprafaţă C 35 mm
Dimensiune D 14 mm
Lungime filet mamă E 14 mm
Înălţime totală F 62 mm
⌀ Filet M16
Lungimea filetului 27 mm
Greutate 0,31 kg
Tip produs Şurub cu cap inelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086472 M16
EAN / GTIN 2050001741776

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.