Şurub cu cap inelar M20

Cod articol: 086472 M20
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă WLL SF 4:1 6 t
    ⌀ interior al inelului A 50 mm
    ⌀ exterior al inelului B 90 mm
    ⌀ guler suprafaţă C 50 mm
    Dimensiune D 20 mm
    Lungime filet mamă E 20 mm
    Înălţime totală F 90 mm
    ⌀ Filet M20
    Lungimea filetului 30 mm
    Greutate 0,86 kg
    Tip produs Şurub cu cap inelar

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 086472 M20
    EAN / GTIN 2050001741783

    Descriere

    Execuţie:

    Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

    Notă:

    Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
    SF 4:1 = factor de siguranţă 4.