Şurub cu cap inelar M10

Cod articol: 086472 M10
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 4:1 1 t
⌀ interior al inelului A 25 mm
⌀ exterior al inelului B 45 mm
⌀ guler suprafaţă C 25 mm
Dimensiune D 10 mm
Lungime filet mamă E 10 mm
Înălţime totală F 45 mm
⌀ Filet M10
Lungimea filetului 17 mm
Greutate 0,11 kg
Tip produs Şurub cu cap inelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086472 M10
EAN / GTIN 2050001758019

Descriere

Execuţie:

Şuruburi cu cap inelar / piuliţe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeţi excesiv şuruburile cu cap inelar şi piuliţele inelare la un unghi de 90° pe axa de înşurubare!
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături