{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 200 mm | |
Lungime maximă plană | 2.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 4 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 4 mm | |
Dimensiune A | 152 mm | |
Dimensiune B | 214 mm | |
Dimensiune C | 100 mm | |
Dimensiune D | 99 mm | |
Dimensiune E | 81 mm | |
Dimensiune F | 231 mm | |
Dimensiune G | 40 mm | |
Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 150 kg | |
Greutate | 10 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085990 300 | |
EAN / GTIN | 2050001780126 | |
Număr producător | SAV 531.01-P-300 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet de ridicare 300 kg
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
673,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
236,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
772,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime maximă plană | 2.500 mm | 2.000 mm | |
⌀ maxim rotund | 200 mm | 300 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 4 mm | 20 mm | |
Dimensiune D | 99 mm | 87 mm | |
Dimensiune G | 40 mm | 21 mm | |
Dimensiune B | 214 mm | 191 mm | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor | Piese polare | Magnet de ridicare a sarcinilor |