Magnet de ridicare 1200 kg

Cod articol: 085990 1200
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 300 mm
Lungime maximă plană 3.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 10 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 10 mm
Dimensiune A 305 mm
Dimensiune B 359 mm
Dimensiune C 140 mm
Dimensiune D 125 mm
Dimensiune E 112 mm
Dimensiune F 315 mm
Dimensiune G 72 mm
Capacitate portantă maximă 1.200 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 600 kg
Greutate 40 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085990 1200
EAN / GTIN 2050001780140
Număr producător SAV 531.01-P-1200

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Magnet de ridicat, complet încapsulat, compact şi uşor cu blocare de siguranţă. Construcţie solidă, conectare şi deconectare uşoară. Suprafaţa de aderenţă a magnetului cu 2 poli longitudinali.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea şi transportarea sigură a materialelor netede şi rotunde, (Cod 085990; 085980). Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule și în producție.