{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 100 mm | |
Lungime maximă plană | 2.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 2 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 2 mm | |
Dimensiune A | 93 mm | |
Dimensiune B | 155 mm | |
Dimensiune C | 60 mm | |
Dimensiune D | 70 mm | |
Dimensiune E | 50 mm | |
Dimensiune F | 162 mm | |
Dimensiune G | 26 mm | |
Capacitate portantă maximă | 150 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 65 kg | |
Greutate | 2,6 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085990 150 | |
EAN / GTIN | 2050001780119 | |
Număr producător | SAV 531.01-P-150 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet de ridicare 150 kg
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
450,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
533,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime maximă plană | 2.500 | 1.250 |
⌀ maxim rotund | 100 | 250 |
Dimensiune A | 93 | 115 |
Dimensiune F | 162 | 170 |
Dimensiune G | 26 | 17 |
Capacitate portantă maximă rotundă | 65 | 75 |
Dimensiune B | 155 | 140 |