Magnet plat cu filet interior 8 mm

Cod articol: 085922 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 11 N
8 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic SmCo5
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Greutate 3,6 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085922 8
EAN / GTIN 2050000964947
Număr producător E771

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături