Magnet plat cu filet interior 10 mm

Cod articol: 085922 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
747 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 20 N
10 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic SmCo5
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Greutate 4,5 g
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085922 10
EAN / GTIN 2050000964954
Număr producător E772

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.