{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forţă de fixare nominală | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Înălţime | 6 mm | |
Înălţime cu filet | 13 mm | |
Materialul miezului magnetic | SmCo5 | |
Materialul suprafeţei | galvanizat | |
Filet | M4 | |
Bucşă filetată | da | |
Rezistenţă maximă la temperaturi | 200 °C | |
Greutate | 16,5 g | |
Tip produs | Magnet plat |
Cod articol | 085922 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965234 | |
Număr producător | E775 |