Magnet plat cu filet interior, SmCo5, ⌀: 6mm

Cod articol: 085922 6
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 5 N
6 mm
Înălţime 4,5 mm
Înălţime cu filet 11,5 mm
Materialul miezului magnetic SmCo5
Materialul suprafeţei galvanizat
Filet M3
Bucşă filetată da
Rezistenţă maximă la temperaturi 200 °C
Greutate 2,7 g
Tip produs Magnet plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085922 6
Copiaţi
EAN / GTIN 2050000964930
Copiaţi
Număr producător E770
Copiaţi

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo5).
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înşurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături