Maşină de etichetat LM420P

Cod articol: 085500 LM420P
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Bandă pentru imprimantă recomandată D1
Tip LM420P
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lăţimi posibile ale benzii de scris 6; 9; 12; 19 mm
Înălţimea maximă a scrisului 14,9 mm
Adaptor pentru reţea inclusiv
Număr mărimi de scriere 7
Număr lăţimi de scriere 8
Număr de fonturi 12
Număr de caractere vizibile pe ecran 4×30
Număr de caractere / simboluri disponibile 325
Număr de rânduri de text 1 − 4
Culoarea scrisului negru
Model tăietor de bandă manual
Layout tastatură ABC
Particularitate USB
Greutate cu acumulator 415 g
Denumirea producătorului 420P
Lungime 215 mm
Lăţime 104 mm
Înălţime 57 mm
Tip produs Maşină de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085500 LM420P
EAN / GTIN 3501170915448
Număr producător S0915440

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Imprimantă subţire cu tastatură ABC şi ecran mare cu 4 cifre cu iluminare de fundal şi previzualizare a imaginii de imprimat. Conexiune USB.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături