Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester, Tip: W

Cod articol: 085560 W
(5,57 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    39,00 € / buc.
    (5,57 € / 1 Metre)
  • de la 5 buc.
    32,50 € / buc.
    (4,64 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime bandă de scris 7 m
Lăţime bandă de scris 24 mm
Culoarea scrisului negru
Culoarea benzii alb
Materialul benzii Poliester
Tip produs Bandă de inscripţionare
Tip D1

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Număr producător S0720930

Descriere

Execuţie:

Benzi de imprimare D1 hidrofuge, cu posibilitate de dezlipire D1.
Bandă pentru imprimantă pentru maşina de etichetat Cod 085500 Ref. LM500TS şi Ref. Mobile.
Bandă de inscripţionare DYMO Original D1 pentru LabelManager, poliester, detașabilă, negru pe alb, 24 mm × 7 m.
Concepute special pentru dispozitivele de etichetare LabelManager™ și LabelWriter™ Duo, benzile de inscripţionare D1 oferă performanța și varietatea necesare pentru majoritatea sarcinilor de etichetare. Acestea aderă la aproape toate suprafețele plane, curate – inclusiv plastic, hârtie, metal, lemn și sticlă – și dispun de un suport ușor detașabil pentru o aplicare fără efort. Benzile de inscripționare D1 sunt versatile, durabile și disponibile într-o gamă largă de lățimi și culori, astfel încât să vă puteți organiza casa și biroul fără stres.

Notă:

Găsiţi alte etichete în magazinul online.