Maşină de etichetat 5200

Cod articol: 085500 5200
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Bandă pentru imprimantă recomandată RHINO
Tip Rhino 5200
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lăţimi posibile ale benzii de scris 9; 12; 19 mm
Înălţimea maximă a scrisului 13 mm
Adaptor pentru reţea inclusiv
Număr mărimi de scriere 7
Număr lăţimi de scriere 2
Număr de fonturi 4
Număr de caractere vizibile pe ecran 2×14
Număr de caractere / simboluri disponibile 100
Număr de rânduri de text 1-4
Model tăietor de bandă Manual
Layout tastatură ABC
Particularitate Registru de etichete
Greutate cu acumulator 780 g
Denumirea producătorului S0841400
Lungime 64 mm
Lăţime 124 mm
Înălţime 234 mm
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Maşină de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085500 5200
EAN / GTIN 3501170841402
Număr producător S0841400

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Imprimantă industrială robustă pentru etichete, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. Taste de introducere rapidă pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.
Maşină de etichetat cu acumulator Li-Ion şi cu alimentator. 1× bandă pentru imprimantă, nailon, albă 19 mm × 3,5 m, 1× etichete vinil pentru mediul industrial, albe 12 mm × 5,5 m.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.