Maşină de etichetat LM360D

Cod articol: 085500 LM360D
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Bandă pentru imprimantă recomandată D1
Tip LM360D
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lăţimi posibile ale benzii de scris 6; 9; 12; 19 mm
Înălţimea maximă a scrisului 14,9 mm
Adaptor pentru reţea inclusiv
Număr mărimi de scriere 7
Număr lăţimi de scriere 3
Număr de fonturi 7
Număr de caractere vizibile pe ecran 2×14
Număr de caractere / simboluri disponibile 221
Număr de rânduri de text 2
Culoarea scrisului negru
Model tăietor de bandă manual
Layout tastatură QWERTZ
Greutate cu acumulator 621 g
Denumirea producătorului Dymo 360D
Lungime 150 mm
Lăţime 197 mm
Înălţime 71 mm
Tip produs Maşină de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085500 LM360D
EAN / GTIN 3501170879528
Număr producător S0879520

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături