Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9 6/6

Cod articol: 085411 6/6
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 6 mm
Grosimea cozii 9,5 mm
Lungimea totală 70 mm
Atestare 6
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085411 6/6
EAN / GTIN 5022044003071

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.