Cifre pentru poanson − individuale Scris normal 0 − 9 5/0

Cod articol: 085411 5/0
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălțime font (mm) / caractere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea scrisului 5 mm
    Grosimea cozii 9,5 mm
    Lungimea totală 70 mm
    Atestare 0
    Tip produs Poanson manual de perforare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 085411 5/0
    EAN / GTIN 5022044126190

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Set Cod 085405 şi Cod 085430.

    Notă:

    Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
    La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.